差筋コンパクト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30本) 長さ(mm)580 注文コード37561081 品番D13×580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。
穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。
施工完了後のグラツキが無い。

用途
土間スラブ用
間仕切り用
堤防かさあげ用
コンクリート壁 増設用
ブロック積用
長さ(mm)580 適合材コンクリート、ブロック 種類SD295A 最大引張荷重(kN)23.9 穿孔径(mm)13.5 穿孔深さ(mm)55
注意
※穿孔径・穿孔深さは必ず守って下さい。
コンクリート母材は健全な物を使用して下さい。ひび割れ、ジャンカ等の影響により性能が低下する事が有ります。
アンカーの打込みは、必ず手応えが変るまで行って下さい。打込みが不足するとアンカーの強度が低下します。
施工時は、必ずヘルメット・安全メガネ等、保護具を着用して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37561081 D13×580 49705198 D13×580 差筋コンパクト ナニワボールト 差筋コンパクト ナニワボールト 1箱(30本) 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
ブロック2段積みに使用

アンカー一体型のため素人のDIYにもってこいだった。ただ、1箱の本数が多く家庭DIYには余ってしまい、その後の使い道なし。

対象商品:
49705189
2021-07-04
用途:
コンクリート打継

コンクリート打継の差筋に使いました。削孔が小さくて済むので使い勝手はよかったです。

対象商品:
49705189
2021-06-12
用途:
打ち継ぎ目差筋

大きく削孔しなくていいので使い勝手はいいです。狭幅のコンクリートにも打てました。

対象商品:
37561361
2020-03-09
用途:
フェンスの基礎
富士工業 様 (建設業・工事業)

安価で問題なく使えた。発送も早く満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする