※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
重ねて貼れる、文字が書ける、荷崩れしにくいという3つの機能をもったクラフトテープです。 環境にやさしい無溶剤タイプ
重ね張りの出来るこの手のクラフトテープの中では、テープ同士の重なり目の接着力もわりと強く、ダンボールへの接着力も強いのでずっとリピート使用しています。
50mmは少し幅が大きい。38mmの単品購入ができるようにしてほしい。
貴重なご意見、ありがとうございました。今後の参考にさせていただきます。
使いやすかったです。
テープの上からでも貼れるというメリットがあります。