CC1R5-0512DR-E 絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ 37563994

絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台最大出力電力(W)1.5出力電流(A)最大0.06/0.05注文コード37563994品番CC1R5-0512DR-E
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。

用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他定格入力電圧(V)DC5.0定格出力電圧(DC V)±12/±15最大出力電力(W)1.5形状横置きSMDタイプ出力方式2出力質量(g)3.2耐電圧入力端子-ケース間、入力端子-出力端子間、出力端子-ケース間/500VAC、1分出力電流(A)最大0.06/0.05寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.51×8.8×16.6保存温度(℃)-40~+85機能リモートON/OFF:あり出力変動率(%)±5(最大)安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1(C-UL)、EN60950-1(NEMKO)耐衝撃性能980m/s2(100G)、6ms、6方向、各3回、非動作時入力変動最大80mV(入力電圧範囲内)負荷変動最大600mV(0~100%負荷)耐振動10~55Hz、掃引15分間、全振幅1.52mm、3方向、各2h入力電流(A)0.380出力電圧可変範囲(V)±11.4~±15.0過電流保護あり動作温度(℃)-40~+85動作湿度(%)5~95RH(ただし、最高湿球温度38℃、結露しないこと)保存湿度(%)5~95RH(ただし、最高湿球温度38℃、結露しないこと)定格入力効率(%)79リップルノイズ(mVp-p)30/120(最大)過電圧保護なし温度変動最大300mV(周囲温度/-40~+50℃)入力電圧範囲(V)DC4.5~9.0絶縁抵抗入力端子-ケース間、入力端子-出力端子間、出力端子-ケース間/500VDC、50M Ω minRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 基板上の電源絶縁

割とサイズは大きいのですが、ノイズが小さくて使いやすいDC-DCコンバータです。絶縁を必要とする箇所の電流測定回路に使っています。

対象商品 : 37563994
2023-08-25
用途: 基板の修理

メーカー品なの製品についての不満はないが、入出力のわかる配線図がわかれば助かる、
また、配送時の梱包がこの様な小さな物の場合なくさない発送をお願いしたい!

対象商品 : 37564037
2023-04-14
用途: 基板製作
株式会社システム設計製造業

短納期で入手が出来るため、製作工程が短く、非常に助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 37564615
2023-08-15
用途: オーディオ回路試作

在庫があり助かりました。迅速な配送も助かりました。

対象商品 : 37564116
2022-12-20
用途: 弊社製品に使用
製造業

機器組み込み電源として特に問題なく使用しています。

対象商品 : 37564615
2021-08-20
用途: 基板の組立
KGTECH

電圧精度が高く、安価で購入できて満足しています。±12V用ですが、24Vで使用しています。

対象商品 : 37564694
2021-02-07
用途: オーディオアンプ電源製作
製造業

今は重いトランスの時代ではなく、本製品及び同シリーズを大変重宝して使っています。
僅かなフィルター部品を付加するだけでノイズ性能にうるさいアナログ回路の電源として完全にトランスと置き換えることができています。メーカーには更に変換効率の高い製品の開発を期待しています。

対象商品 : 37564405
2019-10-07
用途: ±電圧入出力に使用
飲食業

2台利用し±電圧入力±12V出力の構成で問題なく動作しました。
単電源化せずにそのまま±入力が出来る絶縁型コンバータがなかなか見つからず困っていましたが簡単に製作する事が出来て満足しています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする