軽トラック用パネルカバーセット

(74件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37565972 品番1608 ライン入り(サイドキャップ2個付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

トラックの荷台・アオリ部・トリイ部の保護。荷物の傷付き防止。荷物の積み下ろし時に傷つきやすい荷台のパネルを守ります。キズが深く入るとサビの原因にもなるので、耐候性・耐久性に優れたシルバーラインの装着をオススメします。
両面粘着テープは製品に貼り付け済で、取り付け簡単。

適合車種
(ホンダ)アクティ/ 99.5〜03.5(HA6、HA7)/(トリイ形状)角型幅36mm
(ミツビシ)ミニキャブ/〜99.3
(スバル)サンバー/〜98.12(KS)/(トリイ形状)角型幅36mm
(スズキ)キャリイ/91.9〜99.1(DD51T)
(スズキ)キャリイ/05.8〜06.1(DA63T)/(トリイ形状)幅36mm(大型)
(スズキ)キャリイ/06.2〜(DA63T)/(トリイ形状)幅36mm(大型)
(ダイハツ)ハイゼット/01.1〜04.11(S210、S200)/(トリイ形状)角型
セット内容サイドゲート用2000mm×2本、リヤゲート用1400mm×1本、トリイアングル用1100mm×1本、両面粘着テープ7m×1個 幅(mm)(トリイ)36 寸法(mm)内幅31×24×高さ23
注意
※配送業者の都合により、個人宅または一部配送地域には送付出来ない場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69534369
2022-06-19
用途:
建設業作業時
有限会社倉工業 様 (建設業・工事業)

両面テープが弱い。また赤色のライン・溝・がほしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
37565981
2020-10-24
用途:
軽トラの荷台ゲート保護
有限会社 中村電業社 様 (建設業・工事業)

ライン無しのものを購入。厚さ2mmなので結構ペラペラです。自分は加工用にあえて薄手のこれをチョイスしてカットして軽トラのゲート部に使いました。

本来の使い道(ゲートの保護)に使うのなら3mm厚の方がいいかも。

3人が参考にしています
対象商品:
37565972
2020-05-18
用途:
資材や廃棄物運び
レインボー岡デゥー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

両面テープは車側に貼って設置しました。この方がが簡単です。
滑りがゴムで悪くなるかと思っていましたが、全く問題無しです。

対象商品:
37565972
2020-05-07
用途:
軽トラック

ちょうどよい長さにも簡単に切れ、両面テープも付属品であり良かったです。お値段が手ごろな上しっかりしているのでおすすめです!

対象商品:
37565972
2020-07-10
用途:
軽トラの荷台
建設業・工事業

他のメーカーと比較のしようがないので普通なのですが、5段階評価で不満ではないのでとりあえず★3〜5の間です。

対象商品:
37565972
2020-01-19
用途:
十分!
教育・研究機関

こんなものまで売っているのにびっくりしました。軽トラに荷物を積むときにこれがあるとないとでは安心感が違います。作業も早くなります。

対象商品:
37565972
2020-01-16
用途:
軽トラックの積み下ろしの傷防止
自動車・二輪車・自転車関連業

満足してますが前回、丸型鳥居に付けるタイプの物を購入し今回は角型鳥居のこちらを購入しましたが前回の物の方がゴムの材質が柔らかく個人的には丸型タイプの質がお気に入りです。

対象商品:
37565981
2019-05-02
用途:
軽トラパネルガード
中島製作所 様

製品を長尺梱包して頂いたので曲がりがなくスムーズに取り付けできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする