※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EASTECH(イーステック)
EASTECH(イーステック)の 放電加工機関連商品
EASTECH(イーステック)の ワイヤーカット用フィルター
ワイヤー放電加工用フィルター(3層フィルター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
高さ(mm)
300
内径(Φmm)
46
注文コード
37566103
品番
MOE-340S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
精度5μの高性能タイプ放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)
340
高さ(mm)
300
内径(Φmm)
46
圧力方式
内圧式
適合機種
ソディック/BF-250、275、280、280L、320L、1991/11〜A、AA、A-300、325、350、350W、500、500(W、P、WP)、650、750、750W、1000、1000W、AP-200L、450L、500L、AP-200L、450L、500L、AQ-325L、327L、350L、360I、535L、537L、550L、600、700、750I、900L、AX-350L、EXC-100L ファナック/CUTMATE-W0、W1、W2、MODEL-O、P、Q、R、S、T、V、TAPECUT-W0、W1(1本使用)、TAPTCUT-W2、W3、W4(2本使用)、ROBOCUT-α(α-0A、1A、0B、1B、0C、1C、0iA、1iA)
RoHS指令(10物質対応)
対応