※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤー放電加工用フィルター(3層フィルター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 高さ(mm)300 内径(Φmm)カプラ 注文コード37566112 品番MOE-340F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は高さ・内径など4種類から選べます 他の種類を見る

精度5μの高性能タイプ放電加工用のフィルターです。

外径(Φmm)340 高さ(mm)300 内径(Φmm)カプラ 圧力方式内圧式 適合機種ファナック/ROBOCUT-α(α-0A、1A、0B、1B、0C、1C、0iA、1iAを除く) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする