※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EASTECH(イーステック)
EASTECH(イーステック)の 放電加工機関連商品
EASTECH(イーステック)の ワイヤーカット用フィルター
ワイヤー放電加工用フィルター(3層フィルター)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2本)
高さ(mm)
250
内径(Φmm)
29
注文コード
37566121
品番
MOE-250M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・内径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
精度5μの高性能タイプ放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)
300
高さ(mm)
250
内径(Φmm)
29
圧力方式
内圧式
適合機種
三菱/DIAX、FF1、G、H、H1、C、U、HA、SX、110PA、PH
RoHS指令(10物質対応)
対応