※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FRPバット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37566767 品番 HF-1705
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥3,027
販売価格(税別)
2,752
材質FRP(グラスファイバー強化不飽和ポリエステル) 内寸法(mm)228×183×42 耐熱温度(℃)-10〜+80 アズワン品番4-5301-11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×202×45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37566767
2023-06-27
用途:
粉物の充填作業に使用
合同会社ヒポクラテス 様 (製造業)

想定よりも小さい感じで、少し作業性が悪いが、商品としては問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする