スパナ 13穴万能型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37566864 品番YC-1300
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。

用途緊急用・携帯用に 仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8〜9mm泥よけステーナット、カゴ取付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37566864
2020-08-20
用途:
自転車メンテ
サービス業

思ったより使える場所が少なく緊急用に持っていてもあまり役に立たないかも。

2019-10-21
用途:
バイク、自転車のメンテナンス
運輸・通信業

商品には黒とあるが、シルバーが届きました。混在する事があるとのことです。使用には全く問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする