YC-270 ハンディツール セット BIKEHAND 37566891

ハンディツール セット

(3件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード37566891品番YC-270
参考基準価格(税別)¥838販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

6サイズの六角レンチと+・-ドライバーとして使用できます。
様々な用途に使用できる便利ツールです。

レッド機能(六角)2/2.5/3/4/5/6mm、プラス、マイナス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37566891
2019-02-21
用途: ロードバイクの携帯工具に

携帯ツールにどこまでの工具を必要とするか判断が難しいですが、
自転車のボルト類に手持ちの工具を合わせて見ると、
2~8mmのアーレンキーにプラスドライバー#2が使われていました。
上記条件と先に買われた方のレビューを参考に本品を選びました。
全長L=95mm、重量135g、TOPEAK Mini9、Mini6 Lなどに比べて
ドライバー軸が長くコンパクトさには欠けますが、ツールボトル
に入れて携帯するので自分には問題在りません。
アーレンキーの作りは一般工具並ですが先端の加工は切りっ放し、
マイナスドライバーはブレーキシューが噛んだ異物の取出しに便利、
一旦ばらして各パーツを洗浄してから組付けて、チェーンオイルを付加すると
動きがスムーズに成ります。(お勧め!)
質問の回答や製品の台紙にプラスドライバーは#2と記載されていますが
明らかに#1が付いて、印刷ミス又は機種選定の過ちと思います。
同社製フォールディングツールYC-262-2のレビューにも同様な記載が在り、
該当機種だけの問題と思っていましたがBIKEHAND製ハンディーツールの
YC-270、YC-262-2に関しては共通のようです。
#1は先端が尖りディレイラー調整に不向きで自転車搭載工具としては
使い難い物です。(先端を削り#2に加工するか思案中。)

1が参考にしています
対象商品 : 37566891
2019-02-15
用途: サイクリング
その他業種

サイクリング用に購入しました。
安価でも、しっかりしているので、
安心してサイクリングに出掛けられます。

対象商品 : 37566891
2016-10-08
用途: マウンテンバイク用の携帯ツール

造りは安っぽいですが、工具の部分はしっかり出来ており問題ありません。
ただ、カバーの色は青でした!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
いつもお世話になっております。仕様について問い合わせいたします。
六角レンチとドライバーの、それぞれのサイズを教えていただけますでしょうか。
回答:
六角棒の対辺は2/2.5/3/4/5/6mm
プラスマイナスドライバーはそれぞれ♯2となります。

1が参考にしています
2014-10-03

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする