曜日別特売
M16 ゆるみ止めナット(ステンレス) 大阪魂 37569777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16 ゆるみ止めナット(ステンレス) 大阪魂 37569777
M16 ゆるみ止めナット(ステンレス) 大阪魂 37569777

ゆるみ止めナット(ステンレス)

(23件のレビュー)
内容量1個
ねじの呼び寸法M16
ピッチ2.0
ねじピッチ2
内容量1個注文コード37569777品番M16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ねじの呼び寸法M16材質ステンレスねじピッチ2寸法H(mm)14.5±0.5ピッチ2.0対辺寸法S(mm)24ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37569752
2024-02-12
用途: バイク整備

さびに強く、強度もありきれいでゆるまず良かったです。

対象商品 : 37569743
2022-05-30
用途: A/Cコンプレッサ用補修部品として
サービス業

クラッチを止めているナットの交換用として購入しました。
通常のナット+ねじロックでも問題無いのかもしれませんが、高温にさらされ高回転かつ振動も多いところなので、私はこのナットを使用しています。
本ナットを利用される方は、十分承知されていると思いますが、締めたナットをちょっと緩めて再締めをやったり、再利用することはできません。1回締めのみのロックナットです。

2が参考にしています
対象商品 : 37569734
2022-04-22
用途: バイクのコンテナボックス取付
住吉工房

コンテナボックスの取付金具をリアキャリアに固定するのに使いました。
一度固定してしまうとなかなか目視できるところではないので、確実に緩み止め出来るUナットと、錆びないステンレスは助かります。
ただ鉄とステンレスを触れさせると鉄が腐食(イオン化傾向)してしまうので、ステー、ボルト等は同種のステンレスを使用し、キャリアとは絶縁(ビニールテープ等)したほうが良いと思います。
近所のホームセンターより安いのも良かったです。

対象商品 : 37569752
2022-05-09
用途: 照明器具の取付
自動車・二輪車・自転車関連業

投光器の取付で使用しております。
外れにくい、ステンレス等の条件で、
小分けで安価に購入できるので良いです。

対象商品 : 37569734
2019-05-17
用途: マフラーの取付
その他業種

モンキーやカブ系の横型エンジンのマフラー取付ナットに使っています。
ここが緩むとマフラーが外れてしまうので、緩み防止の上にステンレスで錆に強いです。
樹脂系の緩み防止ナットは熱には弱いので、こちらを使うようになりました。
原付はエンジンの振動があるので、ウインカーやストップランプ、カゴ取付などにも使っています。
もうちょっと安くなるといいのですが(~~;

4が参考にしています
対象商品 : 37569752
2019-07-11
用途: タンク内の防波板取り付け
運輸・通信業

ホームセンターでは購入できなかったので、助かりました。
ステンレス製で錆が発生しないので安心です。
また、別の品ものを考えてます。

対象商品 : 37569734
2019-01-19
用途: ゆるみ防止
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクの部品の緩み防止に使いました。スプリングワッシャーが面倒なので、コチラは部品一つで済むのでとても便利です。

対象商品 : 37569743
2018-09-30
用途: バイクのボルトなどの緩み止めに

2ストバイクは細かい振動が激しいので、可能な箇所にはこのUナットを使っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2084:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする