曜日別特売
9.5×0.5×910 MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ) モリ工業 37569926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSステンレスパイプ(ステンレス巻パイプ)

(38件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
外径(Φmm)9.5
長さ(mm)910
厚さ(mm)0.5
内容量1本注文コード37569926品番9.5×0.5×910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。

用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途外径(Φmm)9.5長さ(mm)910厚さ(mm)0.5材質機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼仕上#400鏡面研磨(横目)耐荷重(kg)3.2仕様養生袋有りトラスコ品番836-6472
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33532597
2025-12-15
用途: 玄関前スロープ手すり
製造業

年老いた母親に手すりを付けてあげようと、色々と選んだが安かったのでこれにしました。
3種類買って3mの長さの手すりにしますが強度が心配
でしたが、意外に強度がありそうです。
もう少しで完成しますが、母親も喜んでくれると
思います。

対象商品 : 32624681
2025-04-28
用途: 店舗用カーテンレール
建設業・工事業

手すり、クローゼットにも使用しました。
32mmで耐久性もあります。
長物を直接現場に届けて頂けます。

対象商品 : 37569926
2022-07-12
用途: ハンガーパイプとして

パイプカッターで簡単に切れました。定番製品なので安心感あります。

対象商品 : 37569987
2021-08-18
用途: 手すり
製造業

思った以上に光沢があり、仕上がりの見栄えがとても良かって満足しています。また、肌触りもしっかりと手にフィットして良かったです。

3が参考にしています
対象商品 : 33532597
2021-10-29
用途: 布団など重い物を干したり沢山の洗濯物をほす
その他業種

10-8の製品で重い荷重にもかかわらず曲がらず重宝です

3が参考にしています
対象商品 : 33532597
2021-10-13
用途: 庭の工作物の補強部材として使用

外観を含めて、特に、問題あるような点は、ありませんでした。

対象商品 : 32624681
2020-05-25
用途: 家庭用の6m物干し竿を工作

2本のステンレスパイプをつないで、長尺の物干し竿を自作した。太さもちょうどよく、見た目もきれいで、家族が驚いていた。

1が参考にしています
対象商品 : 37569944
2020-05-04
用途: TVの支柱
製造業

ベランダに設置したデジタルアンテナの支柱が錆さびで、ベランダに茶色くあとをつけてしまっていました。
東京西部なので、高いところに設置することが必要なくこの長さで十分代替えできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする