ワイヤレスモバイルマウス4000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37570416 品番D5D-00014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
対応OS
Windowsの場合/Windows 7、Windows VistaR、Windows XP (32ビット版のみ)、
Macintoshの場合/Mac OS X 10.4 から 10.6.x(最新の IntelliPoint ソフトウェアをダウンロードすることにより対応します。)、Intel プロセッサ搭載Mac
ストーンブラック 質量(g)約73(バッテリなし)/約 97(バッテリあり) 接続USB ポート 受信可能距離(電波受信)レシーバーから約5m以内 使用乾電池単3アルカリ乾電池 1本 HDD空き容量:Windowsの場合/100MB、Macintoshの場合/30MB 電池寿命約10ヶ月(使用状況により異なります) 寸法(縦×横×高さ)(mm)約101×58×38 LED色 接続方式2.4GHzワイヤレス ボタン数4 ホイールチルトホイール
注意
※電波送受信範囲は、使用環境によっては異なります。電子レンジ、ワイヤレス ネットワーク製品、コードレス電話など電波干渉が発生する可能性のある物の近くでは正しく動作しないことがあります。※個人宅配送不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする