※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニツコー熔材工業
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー
ニツコー熔材工業の 溶接ワイヤー硬化肉盛用
硬化肉盛マグ溶接フラックス入りワイヤー(NFG-H800)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(20kg)
注文コード
37571134
品番
NFG-H800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
アークの安定性に優れ、溶接性、作業性は良好でスパッタも少なく平滑で美しいビートが得られます。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
用途
ポンプケーシング、インペラー、バケットおよびエキゾスターなどの土砂摩擦やエロージョン摩耗を受ける部品の硬化肉盛に使用します。
成分
溶接金属の化学成分の一例(%):C/0.86、Si/0.70、Mn/1.76、Cr/4.56、W/2.02、特殊元素/0.40
温度(℃)
(予熱・パス間)200〜300
JIS規格
Z3326 YF3B-C-800
硬さ(Hv)
ビッカース/800〜850
硬度HRC
ロックウェル/64〜66
硬さ(Hs)
ショアー/88〜92
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤー種類
フラックス入り