※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン(ステンレス) B種h7・マイナス公差
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1パック(32個)
注文コード
37572281
品番
2.0×18
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
適合穴径(Φmm)
2.0
長さ(mm)
18
材質/仕上
ステンレス
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
注意
※例:2.0×10は、Φ2.0の穴径に適合するサイズを表します。