※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン(S45C/焼入) A種m6・プラス公差
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(34個)
適合穴径(Φmm)
3.0
注文コード
37572656
品番
3.0×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
適合穴径・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
適合穴径(Φmm)
3.0
長さ(mm)
22
材質/仕上
S45C/焼入
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
注意
※例:2.0×10は、Φ2.0の穴径に適合するサイズを表します。