※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン(S45C/焼入) A種m6・プラス公差
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
37572665
品番
3.0×25
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
適合穴径(Φmm)
3.0
長さ(mm)
25
材質/仕上
S45C/焼入
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6
注意
※例:2.0×10は、Φ2.0の穴径に適合するサイズを表します。