※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.0×15 平行ピン(S45C/焼入) A種m6・プラス公差 大阪魂 37572744 5.0×15 平行ピン(S45C/焼入) A種m6・プラス公差 大阪魂 37572744

平行ピン(S45C/焼入) A種m6・プラス公差

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(32個) 注文コード 37572744 品番 5.0×15
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合穴径(Φmm)5.0 長さ(mm)15 材質/仕上S45C/焼入 タイプA種 種類平行ピンA種m6
注意
※例:2.0×10は、Φ2.0の穴径に適合するサイズを表します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2306:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする