※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.0×20 平行ピン(S45C/焼入) B種h7・マイナス公差 大阪魂 37572954 3.0×20 平行ピン(S45C/焼入) B種h7・マイナス公差 大阪魂 37572954

平行ピン(S45C/焼入) B種h7・マイナス公差

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(42個) 注文コード 37572954 品番 3.0×20
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合穴径(Φmm)3.0 長さ(mm)20 材質/仕上S45C/焼入 タイプB種 種類平行ピンB種h7
注意
※例:2.0×10は、Φ2.0の穴径に適合するサイズを表します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-14
用途:
機械修理
医療・福祉・介護関連業

平行ピンの太さ入力しネット検索したらモノタロウ7mmと出ましたが、実際みてみると6mm 8mmと7mmはありません。モノタロウでは、販売している品物に合わせて穴をあけさせるための販売をしているのか?7mmだけが飛んでいるのがとても腹が立った農機具には結構奇数寸法が使われており、メーカーから購入すれば高額 太さ7mm長さ29mmと半端なものがとても多い、なんでもそろうがキャッチフレーズのモノタロウは一応検索するが、これまで殆ど無いオイルシールも無かったし、ヒューズボルトも無かったし問い合わせしたが普通の回答で終了。これがモノタロウか

1人が参考にしています
対象商品:
37572936
2017-12-02
用途:
トイガンの補修に
農・林・水産業

トイガンの補修に(マルイVSR-10とL96AWSトリガーとシアピン)以前購入したのは焼きが入ってなかったため再購入した。

対象商品:
37573094
2015-08-04
用途:
特殊ピン製造

焼入れの硬度が若干甘い気がするが、価格相応であろう。

対象商品:
37573094
2013-03-19
用途:
型の位置決め

ブッシュとのはめあいがちょうどよくて使いやすい。
納期がもっとはやければいいのですが、1週間かかると使用時期に間に合わなく他社に注文しなければならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4528:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする