LEFF スポーツヘルメット OGK KABUTO 37575483

スポーツヘルメット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37575483 品番LEFF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

安全性と快適性の両立から生まれたユニバーサルエントリーモデル。
JCF(財)日本自転車競技連盟公認。
フロントバイザーが簡単に着脱できるので、ロードでもMTBでも、ジャンルにこだわらずマルチにお使いいただけます。
虫の侵入防止やフィット感重視を求める方に最適な「A.I(Anti-Insect)ネット」
これから自転車をはじめる方にもなじむスポーティフォルム。
内部形状にこだわったアジアフィッティング設計。

ホワイトレッド サイズM/L 適合サイズ(cm)57〜60 参考質量(g)270
注意
※ノーマルインナーパッドは付属されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37575474
2016-07-14
用途:
子供の通学用になりました。

ガンメタとありますが、ほぼ黒です。同メーカーのfigoサイズM/L(サイズぴったり)からの買い替えですが、figoに比べて幅が細く、結局子供が使用することとなりました。商品の品質自体は特に問題なく良い商品だとおもいます。

対象商品:
37575501
2013-07-16
用途:
趣味の自転車用に購入しました。

デザイン良し。
インナーメッシュあり、虫等を防げる
バイザー取り外し可能
ストラップの調整で、ピッタリ頭に納まる
1000円クーポン利用で、自転車屋で見た価格より、約2000円安く買えた!!

対象商品:
37575474
2013-03-31
用途:
通勤用のクロスバイクとロードバイク用

初めてヘルメットを購入しました。あまり高いのを買っても違いが分からないようですし、頭に合わなかったらショックなのでコレにしました。結果、サイズも頭の形にもばっちり合ってるようですし、何より頭が守られてるって言う安心感を得られて満足です。

対象商品:
37575492
2012-07-06
用途:
自転車乗車時

さすがにアジア人向けに作られているため、頭にジャストフィットして装着感は抜群です。痛くなることもありません。アジャスタの範囲も適度にあって自由度にも充分満足できました。使用中にずれるとかその他の不具合、不満もなく買ってよかったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37575483
2012-04-26
用途:
ロードレーサー自転車の乗車時

過去に購入した比較的有名なメーカーのヘルメットよりもフィット感が良く、よくある「頭の特定箇所をゴリゴリされるような感じ」が全然無い。頭のサイズに合わせた調整も至極簡単で、この値段でこの内容ならほとんど文句無し。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする