AG-022 エアグリップ OGK技研 37576174

エアグリップ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード37576174 品番AG-022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,520
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ハンドルからの衝撃を無数の気泡が効率よく吸収
やさしいタッチで握り心地抜群
手のひら「ワイド」設計

セット内容ロング・ハーフ 全長(mm)ロング/115、ハーフ/87 グレー ハンドル径(Φmm)22.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02283602
2016-08-07
用途:
14インチ 折り畳み自転車のハンドルグリップの交換

小径車の欠点でもある、ハンドルから手に伝わる衝撃を軽減し、手のしびれなどを、軽くしてくれる。右に内装3段の変速機が有るが、小さいグリップなので切らなくても丁度良い大きさで綺麗に収まり気に入っている。

対象商品:
02283593
2015-07-25
用途:
通勤自転車用

他社のエルゴグリップなるモノを二回交換しましたが、一年程で「ベタベタ・ヌメリ」が生じていました。

でもOGKエアグリップはそんな心配はありませんでした。
ただ、「エア・・」?という程は柔らかではありませんし中央の突起部も特段のクッション性は無いので過度の期待はしない方が良いです。

それでも日常酷使される場で一年以上は品質低下を感じませんでしたので、さすがOGKと思いますね

2人が参考にしています
対象商品:
02283602
2015-03-27
用途:
自転車通勤

取り付けがかなり窮屈で苦労しました。もう少しクリアランスがほしかったです。
使用感は、まずまずといった感じです。

対象商品:
02283593
2014-11-13
用途:
自転車のグリップ交換

ブリヂストンのアルベルトように購入しました。OGKなので安心して使用できます。自転車用品の納期が2週間位遅れるので何とかして欲しいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
サービスについてのご意見・ご質問は下記お問い合わせ窓口までお願いします。
お問い合わせ専用(TEL)0120-443-509(受付時間/平日8:00〜18:00)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする