C-57 一般車グリップ OGK技研 37576201

一般車グリップ

(85件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード37576201 品番C-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

握るというアクションにこだわる『OGKグリップ』
長年の経験とノウハウで安全性はもちろん操作性・耐久性・握りやすさ・心地よさをデザインしています。

ブラウン 全長(mm)110 材質樹脂 質量(g)約50 ハンドル径(Φmm)22.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37576192
2022-09-20
用途:
バイク整備

価格もお安く、対応も丁寧で発送も早いので大変満足しています。

対象商品:
02283304
2021-11-19
用途:
部品交換
個人のお客様

リピート購入しました。前回使って良かったので、再購入。ハンドルに入れにくい時には、薄めた洗剤液で滑らせて挿入すると良いです。

対象商品:
02283286
2021-10-13
用途:
一輪車のグリップに使用
農・林・水産業

かなりきついかなと思いましたが、一輪車のグリップ部分に石鹸水をつけ、ドライヤーで少し温めながら回しながら挿入しました。無事2台の一輪車の手元が鉄部丸出しから、グリップ付きの新品になりました。

対象商品:
02283295
2021-10-08
用途:
一輪車バイド機グリップ交換用
農・林・水産業

一輪車とバイド機グリップ交換用として購入しました。
握りがしっかりしてワンランク上のグリップになりました。

対象商品:
02283286
2021-04-16
用途:
農機具のメンテナンス
筑摩ウエルド 様 (製造業)

小型のトラクターのグリップとして使用。固めのグリップなのでヘタリがなく長く使用出来そうです。

対象商品:
02283286
2021-04-23
用途:
ハンドルグリップ交換
金融・保険業

外すのは簡単ですが、装着はCRCなどを使いかなりの力で押し込むので個人ユーザは大変です。コンプレッサーがあれば楽ですが…。商品は全く問題ない良い商品です。

対象商品:
02283295
2021-02-01
用途:
子供自転車に

子ども用には若干太めではありましたが、質感もよく、握り心地も悪くないです。
意外と柔らかいのでしっかり規定の長さまで引っ張らないと太くなります。あとは耐久性に期待。

対象商品:
02283295
2021-02-17
用途:
自転車のグリップ交換

自転車のグリップが汚れてきたので購入して交換しました。迅速な発送で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする