AG-016 エルゴグリップ OGK技研 37576244

エルゴグリップ

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ペア 注文コード37576244 品番AG-016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

握るとアクションの追求から生まれたエルゴデザイン。

グレー 全長(mm)ロング/115、ハーフ/87 セット内容ロング・ハーフ ハンドル径(Φmm)22.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02283268
2021-10-11
用途:
自転車ハンドルに取り付け
教育・研究機関

購入した自転車のハンドルが、汗で滑りやすかったので購入しました。自分でグリップを交換しようかと思いましたが、結構大変だったので、購入した自転車店に交換をお願いしたところ、自転車を買ったばかりだということで、無料で交換してくれました。汗での滑りが全く無くなり、交換して良かったです。

対象商品:
02283243
2021-08-18
用途:
グリップが経年劣化したので交換しました。
運輸・通信業

二回目の購入です。手の平側にイボイボありグリップ力が
あります。指側に波型がついていれば、もっと安定感が付くと思います。取り付けはかなりきついので、半分位差し込んだらハンマーで優しく叩き込むのがコツです。自転車は5台あるので、次回も購入したいと考えています。

対象商品:
02283252
2021-06-13
用途:
交換
SW 様 (飲食業)

安い汎用品のグリップと迷いましたが、いつも触れるところなのでこちらの方が良いと考え購入しました。交換前についていたグリップが劣化してはいましたが交換後は段差を超えたりする時のショックが少なくなり太くなった分もあるのか握っていて安心して走行できるようになりました。

対象商品:
02283243
2021-02-23
用途:
汚損と劣化のため滑りやすくなったので交換
教育・研究機関

太さ長さとも形状に不安はなく、滑り止め効果もあり握った感触もよい

対象商品:
02283268
2020-04-13
用途:
自転車のグリップ交換

交換時の挿入も割と楽にできました。
握った感じは良いです。あとは耐久性ですが、値段も安いので満足です。

対象商品:
02283277
2019-09-18
用途:
普段使用
その他業種

今までは滑りやすく 好きでなかった
今回のは、滑らないし良いです
取り付け時にてこずりましたけど・・・

対象商品:
02283243
2019-03-20
用途:
グリップ

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02283252
2018-06-27
用途:
自転車のグリップ
サービス業

数か月経っても変色や変形は無く耐久性もよさそうです。グリップ感も良い製品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする