SS-100 【名入れ可】ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウ 37576944

SS-100 【名入れ可】ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウ 37576944 SS-100 【名入れ可】ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウ 37576944 SS-100 【名入れ可】ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウ 37576944

【名入れ可】ヘルメット アメリカンタイプ

(16件のレビュー)
取扱い終了 代引不可名入れ可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37576944 品番SS-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

アメリカンタイプ
100型シリーズのスタンダードABS樹脂製品で更に軽量です
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも

その他
※名入れは専用FAX注文シートにてご注文いただけます。
名入れナシヘルメットの注文コードは06960834になります。
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161 用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 材質ABS樹脂 質量(g)350 種類アメリカン 規格厚生労働省保護帽規格に適合 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
注意
※名入れ加工費が別途必要になります。
※名入れは専用FAX注文シートにてご注文いただけます。(FAX注文ガイド)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37576944 SS-100 39401234 FS-100U 【名入れ可】アメリカンタイプヘルメット モノタロウ 【名入れ可】アメリカンタイプヘルメット モノタロウ 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06960834
2022-11-04
用途:
防災用
その他業種

軽くてかぶりやすい。一時的に安全に使用する予定です。

対象商品:
37576944
2018-11-17
用途:
地域の山林作業
北澤 様 (その他業種)

価格も良いし、構造的にも満足です。
地域山林作業で使用する為、ヘルメットは必需品であり、補助金対応で多数購入しました。
参加者各自に貸与としましたが、皆さん使ってもらっています。

対象商品:
07274102
2020-07-23
用途:
山作業
宮商会 様

安全防止の必需品コスパはまあまあ、長持ちして使っています。

対象商品:
37576944
2017-08-12
用途:
祭りの山車車庫建設作業時に使用
東京屋 様

名入れして、この価格ですからお得です。
今後も、購入しようと思います。

対象商品:
07274127
2020-06-27
用途:
防災用のマイヘルです
サービス業

購入したのはクリーム色、皆と色目が違って淡いソフト感が何とも言えません。雨のしずくもしっかり受け流してくれました。

対象商品:
37576944
2017-07-11
用途:
自治会で使用するヘルメットの購入です。
Zero-Office 様

価格的に思ったより安価にできたので、うれしく思っています。

対象商品:
37576962
2015-10-14
用途:
配管工事

夏は暑く汗をかきます。洗って使用したりしますが、この値段なら次回の購入に躊躇うことなく購入出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
06960834
2019-03-03
用途:
通勤時
製造業

自転車通勤で、耳が冷たいのでヘルメットにイヤーマフを付けたかったのです。
でもいつも使っている自転車用ヘルメットにイヤーマフはつけられないので、これを買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
社名印刷ですが、10文字以上(16文字)は可能でしょうか。
回答:
文字数の制限はございませんので、印刷は可能です。
しかしながら、印刷枠の大きさが決まっているため、文字数が多くなればなるほど字の大きさは小さくなってしまいます。
4人が参考にしています
2014-03-12
質問:
ロゴマーク及び社名版代はリピートの場合は無料でしょうか?
回答:
はい、リピートでのご購入の場合ロゴマーク、社名版代はともに無料となり、印刷代を頂くこととなります。
2人が参考にしています
2012-07-31
質問:
中のヘッドバンドは、ワンタッチ(ラチェット式)ですか?
回答:
はい、ワンタッチ式となります。
1人が参考にしています
2012-07-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする