SS-100 【名入れ可】ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウ 37576953

SS-100 【名入れ可】ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウ 37576953 SS-100 【名入れ可】ヘルメット アメリカンタイプ モノタロウ 37576953

【名入れ可】ヘルメット アメリカンタイプ

(16件のレビュー)
取扱い終了 代引不可名入れ可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37576953 品番SS-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

アメリカンタイプ
100型シリーズのスタンダードABS樹脂製品で更に軽量です
首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。
作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm)
ワンタッチ式アゴひも

その他
※名入れは専用FAX注文シートにてご注文いただけます。
名入れナシヘルメットの注文コードは06960843になります。
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161 用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 材質ABS樹脂 質量(g)350 種類アメリカン 規格厚生労働省保護帽規格に適合 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり
注意
※名入れ加工費が別途必要になります。
※名入れは専用FAX注文シートにてご注文いただけます。(FAX注文ガイド)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37576953 SS-100 39401259 FS-100U 【名入れ可】アメリカンタイプヘルメット モノタロウ 【名入れ可】アメリカンタイプヘルメット モノタロウ 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06960834
2022-11-04
用途:
防災用
その他業種

軽くてかぶりやすい。一時的に安全に使用する予定です。

対象商品:
37576944
2018-11-17
用途:
地域の山林作業
北澤 様 (その他業種)

価格も良いし、構造的にも満足です。
地域山林作業で使用する為、ヘルメットは必需品であり、補助金対応で多数購入しました。
参加者各自に貸与としましたが、皆さん使ってもらっています。

対象商品:
07274102
2020-07-23
用途:
山作業
宮商会 様

安全防止の必需品コスパはまあまあ、長持ちして使っています。

対象商品:
37576944
2017-08-12
用途:
祭りの山車車庫建設作業時に使用
東京屋 様

名入れして、この価格ですからお得です。
今後も、購入しようと思います。

対象商品:
07274127
2020-06-27
用途:
防災用のマイヘルです
サービス業

購入したのはクリーム色、皆と色目が違って淡いソフト感が何とも言えません。雨のしずくもしっかり受け流してくれました。

対象商品:
37576944
2017-07-11
用途:
自治会で使用するヘルメットの購入です。
Zero-Office 様

価格的に思ったより安価にできたので、うれしく思っています。

対象商品:
37576962
2015-10-14
用途:
配管工事

夏は暑く汗をかきます。洗って使用したりしますが、この値段なら次回の購入に躊躇うことなく購入出来ます。

2人が参考にしています
対象商品:
06960834
2019-03-03
用途:
通勤時
製造業

自転車通勤で、耳が冷たいのでヘルメットにイヤーマフを付けたかったのです。
でもいつも使っている自転車用ヘルメットにイヤーマフはつけられないので、これを買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする