AB-100 4.5 デュラケージ(ボトルケージ) MINOURA(箕浦) 37577111

AB-100 4.5 デュラケージ(ボトルケージ) MINOURA(箕浦) 37577111 AB-100 4.5 デュラケージ(ボトルケージ) MINOURA(箕浦) 37577111

デュラケージ(ボトルケージ)

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37577111 品番AB-100 4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥926
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

軽量で丈夫な2017系ジュラルミン製ボトルケージ。
自転車用ポリボトル(直径73mm)を携行するための専用ボトルケージです。
航空機の材料としても使われている軽量で丈夫な2017系ジュラルミン製のため、一般的な5056系アルミと比較すると一回り以上細くても同等の強度を持てるため、はるかに軽い重量に仕上がっています。
AB100-4.5は線径4.5mmのモデルで、主に軽さをねらったロード向けとしています。重量はわずか38グラム。高価なカーボン製ボトルケージの数分の一のコストでほぼ同等の効果を生みます。
自転車のフレームに取り付けるためのM5×12ボルト2本付き。本体と同じく2017ジュラルミン製で、1グラムでも軽くしたい人のために最適です。
5色のアルマイト仕上げと7色の粉体塗装仕上げの、合計12カラーから選べます。

ホワイト 付属品取り付けボルト(ジュラルミン製) 材質#2017ジュラルミン 線径(Φmm)4.5 仕上粉体塗装

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37577163
2022-03-19
用途:
ふつうの自転車にも
その他業種

フレームにボルトのついてない普通の自転車に
結束バンドを使って取り付けました(かご部分)
500mlペットボトルや350ml缶がすっぽり収まり取り出しスムーズ
シンプルデザインでかっこよかった!

対象商品:
37577136
2021-08-26
用途:
倉庫のボトルケージに
山本ケミカル株式会社 様

自転車用ですが、倉庫に取り付けて、ボトルやスプレー缶を入れたりしています。

対象商品:
37577127
2020-06-09
用途:
軽くてよい
製造業

自転車用に取り付け、重宝しています。
サイクル自転車を楽しんでいます。水分補給のため便利です。

対象商品:
37577136
2019-03-03
用途:
自転車の補修
その他業種

軽くて見た目がシンプルで良いのですが、ペットボトルに使用するには少し大きいです。自転車専用のボトルならが問題ありません。

対象商品:
37577163
2018-07-25
用途:
自転車の整備

ペットボトルゲージと組で購入、ジュラルミンワイヤー製本体と
取付金具が溶接されているので板金カシメ加工の様な隙間ができず、
カシメが緩む心配もなくて信頼できます。
ワイヤー製の形状は目立たず、安価でカラーも選べて、どのフレームに
取り付けてもフォルムを邪魔しないので気に入っています。
欠点はワイヤーがボトルと擦れて黒く汚れる事です。

対象商品:
37577163
2018-01-04
用途:
自転車のアクセサリー

ド定番です。安くて軽くて良い。塗装された白や黒より、カラーアルマイトっぽいメタリック色の方が好みです。剥げないし。

対象商品:
37577154
2017-12-08
用途:
中華カーボンフレームに装着

これで三つ目の購入になります。
使用実績が有って軽量、色も選べて
構造的にも堅牢です。
何より安価に入手出来るのが最良です。
取り合えず必要なら一択です。

対象商品:
37577154
2016-10-19
用途:
サイクリングの時ツールボトル取付に使用

シンプルですが必要十分な機能を持っています。
ツールボトルにパンク修理機材をいっぱい入れても外れる事も無く
保持してくれます。
安価ですがなかなかスマートで見てくれも悪くない。
取付場所がシートチューブの場合機種によってはフロントディレイラー
の取付金具と干渉する事が有り、ゲージを浮かせるスペーサーが必要か
確認した方が良いでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする