フレームにボルトのついてない普通の自転車に
結束バンドを使って取り付けました(かご部分)
500mlペットボトルや350ml缶がすっぽり収まり取り出しスムーズ
シンプルデザインでかっこよかった!
軽くて見た目がシンプルで良いのですが、ペットボトルに使用するには少し大きいです。自転車専用のボトルならが問題ありません。
ペットボトルゲージと組で購入、ジュラルミンワイヤー製本体と
取付金具が溶接されているので板金カシメ加工の様な隙間ができず、
カシメが緩む心配もなくて信頼できます。
ワイヤー製の形状は目立たず、安価でカラーも選べて、どのフレームに
取り付けてもフォルムを邪魔しないので気に入っています。
欠点はワイヤーがボトルと擦れて黒く汚れる事です。
これで三つ目の購入になります。
使用実績が有って軽量、色も選べて
構造的にも堅牢です。
何より安価に入手出来るのが最良です。
取り合えず必要なら一択です。
シンプルですが必要十分な機能を持っています。
ツールボトルにパンク修理機材をいっぱい入れても外れる事も無く
保持してくれます。
安価ですがなかなかスマートで見てくれも悪くない。
取付場所がシートチューブの場合機種によってはフロントディレイラー
の取付金具と干渉する事が有り、ゲージを浮かせるスペーサーが必要か
確認した方が良いでしょう。