カラーワイヤー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37577321 品番 IW-323
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

ビニール皮膜ワイヤー

長さ(m)12 ワイヤー径(Φmm)2.6〜2.5 材質ナマシ鉄線に塩ビ被覆(SWMV-A) グリーン 使用荷重(kg)15 番手#12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:508

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37577337
2024-04-30
用途:
農作業時
農・林・水産業

ちよっとした場面で利用するときに取り扱いしやすい商品です。

対象商品:
09233567
2022-07-20
用途:
農業用
不動産業

鳥よけのネット張りに使ったり、短くカットして苺のツル苗固定に使ったり、洗濯物干しの竿固定に使ったり 色々と使っています。ステンレスでは高いし勿体ないしの場面で使っています。

対象商品:
09233576
2022-06-12
用途:
農作業

ちょっとした固定用のピンを作るのに丁度いい量の被覆鉄線です。手で曲げるには少し力が入りました。

対象商品:
09233551
2021-04-02
用途:
硬いです!

ハリがあってとてもいいのですが、ちょっと硬すぎた感じ、もう少し細いのにしておけばよかったかも。

対象商品:
09233567
2020-07-13
用途:
園芸:支柱の束ね、特にクロスバンドが使用できないような箇所で。
教育・研究機関

ナマシ鉄線部の軟度は目的にとって最適で、ニッパーで切断するにも問題ない。ただ、束ね作業でペンチで締め上げていくと、締め上げ自体はしっかり出来ても、被覆の塩ビが無残に剥がれ、後でその部分は錆びてしまう。仕方ないのかもしれないが、捻りながら締め上げても被覆が破れないような錆び予防方法はないものだろうか。

対象商品:
09233576
2017-03-03
用途:
工場内ホース類のまとめ
大塚産業株式会社 様

柔らかい針金なので、工場内のエアーホースなどをまとめて縛っています。その他ブレーキ整備時など取り外したキャリパーをストラットに括り付けたり色々と活用の場があります。

対象商品:
09233567
2016-06-09
用途:
仮止め
ウッドデザインワークス 様

強度がもう少しほしいところですがこんなものでしょう

対象商品:
09233594
2015-03-12
用途:
岩盤にアンカーを打って コルゲートチューブを緊結する番線として仕様 計測用のデーター送信ケーブル防護管固定用として。
株式会社イーグル破砕土木 様

少量で購入したい場合はヒジョーに都合が良いと思います、沢山の品物 金物や、ホームセンターで 説明して品物を決めるには 道中も考えるとかなり時間が掛かるし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする