銅線

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37577346 品番 IW-234
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。

長さ(m)15 線径(Φmm)1.9〜2.0 用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質 使用荷重(kg)16 破断荷重(kg)80 番手#14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
部品の保持
製造業

銅線なので柔らかく、曲げやすく、使いやすいです。
量を使うものではないので、ちょうど良い長さでした。

2024-10-15
用途:
溶接用
その他業種

当日出荷ですぐ手に入ったうえ、思った以上に他よりも値段が安いのでありがたいです。急ぎの際にはなおのこと重宝します。

対象商品:
37577346
2024-04-12
用途:
枝の固定
教育・研究機関

手で曲げるには少し固いが,形状維持には良い固さです.
長い巻きがお得でしたが,使い勝手の良さからこの長さにしています.

対象商品:
09242642
2022-12-23
用途:
アマチュア無線機と組み合わせるアンテナチューナー製作
自動車・二輪車・自転車関連業

この銅線使用してアンテナチューナーの製作しました。
硬度も丁度良く、半田のノリも良いので非常に半田付け
やり易く満足するチューナー完成しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37577364
2023-04-17
用途:
部品の固定
製造業

使いやすくてコスパも良いのでリピートで購入しています

2人が参考にしています
対象商品:
09242667
2023-05-24
用途:
エレクトロカルチャー
金融・保険業

加工しやすく、お値段も近所のホームセンターより安価で助かりました。

対象商品:
37577364
2021-12-11
用途:
ネオン配線作業及びメンテナンス
株式会社エーシンワークス 様 (飲食業)

お店の看板のネオン修理に使いました。
いわゆる銅バインド線。工事経験もあったので業者に頼むとウン万するところ200円弱で済みました。

対象商品:
09242667
2021-10-27
用途:
盆栽の固定

盆栽の固定に使用しています。 サイズも丁度良く、重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする