曜日別特売
HW-062 真鍮線 WAKI(和気産業) 37577382

HW-062 真鍮線 WAKI(和気産業) 37577382
HW-062 真鍮線 WAKI(和気産業) 37577382
HW-062 真鍮線 WAKI(和気産業) 37577382
HW-062 真鍮線 WAKI(和気産業) 37577382

真鍮線

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)0.70~0.66
長さ(m)8
内容量1巻注文コード37577382品番HW-062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。

用途
柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。
長さ(m)8線径(Φmm)0.70~0.66材質真鍮使用荷重(kg)2番手#22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09242676
2021-07-06
用途: Accessory
Hanamatsu.mu卸売・小売業

品質よかったです
また配送も早くて満足しました
太さ違いもまたリピートします

1が参考にしています
対象商品 : 09242676
2020-07-07
用途: ランンプシェードの造形
製造業

いつも利用させて頂いております。程よい硬さで創作活動の造形にも適した材料だと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 09242694
2020-04-14
用途: 巻の長さがちょうど良い。

少ない巻の長さのものはホームセンターでもよく見かけるのですが、この長さは多くもなくちょうど良いです。

対象商品 : 09242676
2020-04-11
用途: ステンドグラス立体作成
消費生活研究所教育・研究機関

扱いやすいので、思い通りの形を作ることができました。品質も良いと思います。

対象商品 : 09242694
2020-04-05
用途: ステンドグラスの装飾
サービス業

とてもソフトで使いやすかったです。安価だし、これからも使います。

1が参考にしています
対象商品 : 09242676
2019-09-25
用途: 金工材料及び真鍮を使ったジュエリー
その他業種

たたいたり、曲げたり、ロウ付けをするが、硬軟がちょうど良い。

対象商品 : 09242685
2017-12-28
用途: 電極として加工
その他業種

半田付しやすい材料で、色々と使えると思います。もう少し固いとさらに良かった。

対象商品 : 37577382
2015-12-17
用途: 材料として

購入した時点で表面が少し参加していましたが、ごく普通に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする