真鍮線

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37577391 品番 HW-060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

独特の光沢があり美しく耐食性にすぐれている。

長さ(m)14 線径(Φmm)0.45〜0.42 用途柔らかく使いやすい。工作やホビーに適している。 材質真鍮 使用荷重(kg)0.8 番手#26

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09242676
2021-07-06
用途:
Accessory
Hanamatsu.mu 様 (卸売・小売業)

品質よかったです
また配送も早くて満足しました
太さ違いもまたリピートします

1人が参考にしています
対象商品:
09242676
2020-07-07
用途:
ランンプシェードの造形
製造業

いつも利用させて頂いております。程よい硬さで創作活動の造形にも適した材料だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
09242694
2020-04-14
用途:
巻の長さがちょうど良い。

少ない巻の長さのものはホームセンターでもよく見かけるのですが、この長さは多くもなくちょうど良いです。

対象商品:
09242676
2020-04-11
用途:
ステンドグラス立体作成
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

扱いやすいので、思い通りの形を作ることができました。品質も良いと思います。

対象商品:
09242694
2020-04-05
用途:
ステンドグラスの装飾
サービス業

とてもソフトで使いやすかったです。安価だし、これからも使います。

1人が参考にしています
対象商品:
09242676
2019-09-25
用途:
金工材料及び真鍮を使ったジュエリー
その他業種

たたいたり、曲げたり、ロウ付けをするが、硬軟がちょうど良い。

対象商品:
09242685
2017-12-28
用途:
電極として加工
その他業種

半田付しやすい材料で、色々と使えると思います。もう少し固いとさらに良かった。

対象商品:
37577382
2015-12-17
用途:
材料として

購入した時点で表面が少し参加していましたが、ごく普通に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする