曜日別特売
HW-344 アルミワイヤー WAKI(和気産業) 37577407

HW-344 アルミワイヤー WAKI(和気産業) 37577407
HW-344 アルミワイヤー WAKI(和気産業) 37577407
HW-344 アルミワイヤー WAKI(和気産業) 37577407
HW-344 アルミワイヤー WAKI(和気産業) 37577407
HW-344 アルミワイヤー WAKI(和気産業) 37577407

アルミワイヤー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)1.5~1.6
長さ(m)5
内容量1巻注文コード37577407品番HW-344
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥306
販売価格(税別)
278

カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。

用途
園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
長さ(m)5線径(Φmm)1.5~1.6使用荷重(kg)2番手#16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37577416
2023-07-19
用途: 火傷防止
株式会社ヒートテクノ

長いものは必要なく
少しの長さだけ購入出来て
助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 37577425
2021-04-23
用途: 鉢植えの行燈仕立ての補助
その他業種

鉢植えで行燈仕立てをするときに、支柱とサークルのワイヤーを結び留めるために使いましたが、柔軟なアルミですのでストレスなく使用できました。太さも細すぎず太過ぎず、ちょうどよかったですよ。

対象商品 : 37577407
2020-04-27
用途: 家庭菜園を始めて、この園芸用支柱の固定に使用
その他業種

家庭菜園を始めて、この園芸用支柱の固定に使用致しましたがこのワイヤーがとても柔らかく固定に大変役立ちました。

1が参考にしています
対象商品 : 37577416
2018-06-13
用途: アマチュア無線HFアンテナの修理
その他業種

アンテナのローディングコイルの巻き直しの修理に使用しました。きっちり修理できました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする