アルミワイヤー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37577425 品番 HW-346
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥306
販売価格(税別)
278

カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。

長さ(m)9 線径(Φmm)0.85〜0.9 用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。 使用荷重(kg)0.6 番手#20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37577416
2023-07-19
用途:
火傷防止
株式会社ヒートテクノ 様

長いものは必要なく
少しの長さだけ購入出来て
助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
37577425
2021-04-23
用途:
鉢植えの行燈仕立ての補助
その他業種

鉢植えで行燈仕立てをするときに、支柱とサークルのワイヤーを結び留めるために使いましたが、柔軟なアルミですのでストレスなく使用できました。太さも細すぎず太過ぎず、ちょうどよかったですよ。

対象商品:
37577407
2020-04-27
用途:
家庭菜園を始めて、この園芸用支柱の固定に使用
その他業種

家庭菜園を始めて、この園芸用支柱の固定に使用致しましたがこのワイヤーがとても柔らかく固定に大変役立ちました。

1人が参考にしています
対象商品:
37577416
2018-06-13
用途:
アマチュア無線HFアンテナの修理
その他業種

アンテナのローディングコイルの巻き直しの修理に使用しました。きっちり修理できました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする