曜日別特売
HW-067 ピアノ線 WAKI(和気産業) 37577486

HW-067 ピアノ線 WAKI(和気産業) 37577486
HW-067 ピアノ線 WAKI(和気産業) 37577486
HW-067 ピアノ線 WAKI(和気産業) 37577486

ピアノ線

(39件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)0.70~0.66
長さ(m)20
内容量1巻注文コード37577486品番HW-067
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

硬くて強いがバネのような反発がある。

用途
反発力の必要なものを作るのに適している。
長さ(m)20線径(Φmm)0.70~0.66材質SWP-A使用荷重(kg)15番手#22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-11
用途: 釣りオモリの芯棒
製造業

巻きが小さめで真直にするのに少し苦労をした。直径1.1㎜が欲しかったが、ほぼ1.2㎜であった。

2024-09-24
用途: ラジコンアンテナ他
卸売・小売業

主にラジコンアンテナに使用しますが、その他補強の心材として役立てております。

対象商品 : 37577486
2024-04-04
用途: フロントガラス剥離
卸売・小売業

お手頃価格なので、好きな長さで作業できて良かったです
強度も申し分なく

1が参考にしています
対象商品 : 37577504
2024-02-25
用途: 旧車のバネ
その他業種

車のドア開閉のレバーのバネが切れたため、こちらのピアノ線を巻いて自作。反発力は多少弱くなったが、1年間たっても問題なし。

対象商品 : 37577504
2023-06-05
用途: 車の整備

ヘッドライトバルブの固定クリップが壊れてしまったので、太さが合っており
スプリング力のあるこちらの商品で自作するため購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37577461
2023-03-25
用途: 導入線に使用
その他業種

LEDイルミネーションライト20mの保護と取り扱いを容易にするため
ホース(チューブ)に通しました。LEDは2mm強のサイズでした。
チューブに通すためピアノ線を導入線としました。
無事にLEDを通すことができました。

対象商品 : 37577477
2021-02-04
用途: フロントガラスの交換時
サービス業

他と抱き合わせで送料に無料にして非常に安く買えて満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 37577504
2020-04-10
用途: 仕事用に購入。
安本内張シート店サービス業

ちょうどいいサイズのピアノ線があり、購入しました。強度も良さそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする