NOGUCHI
NOGUCHIの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
NOGUCHIの 自転車用空気入れ
NOGUCHIの 手動式空気入れ
プラスチックフロアポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37577513
品番
AG-2
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
対応バルブは、英・米・仏式です。ボール・ゴムボート用アダプター付。
適合タイヤバルブ
英式・米式・仏式
最大圧力(kPa)
約600
ホース長さ(mm)
800
全長(mm)
615
色
ブラック