曜日別特売
TB-26-IV モールドケース TB固定型シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-26-IV モールドケース TB固定型シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578362
TB-26-IV モールドケース TB固定型シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578362
TB-26-IV モールドケース TB固定型シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578362

モールドケース TB固定型シリーズ

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法H(mm)25
寸法W(mm)35
寸法D(mm)50
アイボリー
内容量1個注文コード37578362品番TB-26-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

汎用タイプのモールドケースです。

用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用寸法H(mm)25材質(本体)ポリスチレン寸法W(mm)35寸法D(mm)50適合-アイボリー付属品取付ネジ1セット仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6寸法a(mm)22寸法A(mm)33寸法F(mm)11寸法E(mm)62寸法B(mm)48寸法C(mm)70寸法D1(mm)-寸法b(mm)21取付穴数対角上2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×25寸法c(mm)6.5材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37578527
2015-12-09
用途: 車載機器設置
運輸・通信業

もう少し高さがあればなお良いのですが、、

対象商品 : 37578703
2014-08-29
用途: 自作の電子パーツのケースとして使用

今回、自作したDC-DCコンバーターのケースとして購入しました。
しっかりした作りで、フタの部分はアルミ製で、取り付けもビス止めなので、しっかり固定出来るのもいいです。

対象商品 : 37578685
2012-02-01
用途: 電子回路のケースに使用

固定するための取付穴があるので良いと思う。このシリーズの基板付き(TB-14)又は基板があると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする