※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-3-IV モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578387 TB-3-IV モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578387 TB-3-IV モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578387

モールドケース TB汎用型シリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37578387 品番 TB-3-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

汎用タイプのモールドケースです。

寸法H(mm)40 材質(本体)ポリスチレン 寸法W(mm)70 寸法D(mm)107 適合(基盤)TB-19 アイボリー 用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 付属品取付ネジ1セット ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7 寸法a(mm)53 寸法A(mm)65 寸法B(mm)102 寸法b(mm)72 取付穴数対角上2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×107×40 寸法c(mm)30 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
機器接続用ライントランスボックス
ワイズ エフ 様

いつも使用しておりますが、とても満足しております。
価格面も、商品の信頼性も満足です。

対象商品:
37578274
2020-06-10
用途:
自作アンプ収納

ナビオーディオ出力のオーディオアンプ(自作)収納用に。
手頃なサイズがあり助かります。

対象商品:
37578292
2019-05-18
用途:
Vコントロールユニット組込み
その他業種

寸法も正確で、かつ強度色合いも良くイメージ通りに組込むことが出来、大変満足です。

対象商品:
37578274
2017-11-04
用途:
基板BOX
製造業

サイズが丁度良く使用しています。
防水機能があればなお良いと思います。

対象商品:
37578317
2014-08-21
用途:
ロボット製作

大きさがちょうど良いので使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする