TB-31-IV モールドケース TB-30シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-31-IV モールドケース TB-30シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578405
TB-31-IV モールドケース TB-30シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578405
TB-31-IV モールドケース TB-30シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578405

モールドケース TB-30シリーズ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法W(mm)55
寸法D(mm)75
アイボリー
内容量1個注文コード37578405品番TB-31-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

汎用タイプ、ネジ止めモールドケース

用途
スイッチボックス・コントローラーとして使用
寸法H(mm)30材質(本体)ポリスチレン寸法W(mm)55寸法D(mm)75アイボリー寸法d(mm)-寸法a(mm)35付属品取付ネジ1セット寸法b(mm)36取付穴数角上4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×75×30寸法c(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37578396
2023-04-03
用途: 制御基板の収納
自動車・二輪車・自転車関連業

このケースに合わせて基盤を設計しているので、なくなると大変困ります。末永くラインアップしてくださるとありがたいです。

対象商品 : 37578432
2016-05-06
用途: センサースイッチ
佐藤商店

センサースイッチを格納する箱として利用しました。ゆがみも無く、作りもしっかりしています。工夫次第でいろんな使い方ができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする