モールドケース TB-30シリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37578414 品番 TB-32-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

汎用タイプ、ネジ止めモールドケース

寸法H(mm)30 材質(本体)ポリスチレン 寸法W(mm)60 寸法D(mm)100 寸法d(mm)25 寸法a(mm)41 用途スイッチボックス・コントローラーとして使用 付属品取付ネジ1セット 寸法b(mm)66 取付穴数角上4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×100×30 寸法c(mm)85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37578396
2023-04-03
用途:
制御基板の収納
自動車・二輪車・自転車関連業

このケースに合わせて基盤を設計しているので、なくなると大変困ります。末永くラインアップしてくださるとありがたいです。

対象商品:
37578432
2016-05-06
用途:
センサースイッチ
佐藤商店 様

センサースイッチを格納する箱として利用しました。ゆがみも無く、作りもしっかりしています。工夫次第でいろんな使い方ができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする