T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の キャビネット / プラボックス
T.SIN(テイシン電機)の プラボックス
T.SIN(テイシン電機)の プラボックス本体
モールドケース TB-35シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37578457
品番
TB-35-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(PCボード適合品)サンハヤト社製 ICB-90等
色
黒
材質(本体)
ABS
寸法H(mm)
45
寸法a(mm)
35
寸法D(mm)
75
寸法W(mm)
55
寸法b(mm)
35
取付穴数
角上4