※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の キャビネット / プラボックス
T.SIN(テイシン電機)の プラボックス
T.SIN(テイシン電機)の プラボックス本体
モールドケース TB-35シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37578484
品番
TB-38-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(PCボード適合品)サンハヤト社製 ICB-88等
色
黒
材質(本体)
ABS
寸法H(mm)
40
寸法a(mm)
41
寸法D(mm)
130
寸法W(mm)
60
寸法b(mm)
66
取付穴数
角上4