TB-39-B モールドケース TB-35シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578493

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-39-B モールドケース TB-35シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578493 TB-39-B モールドケース TB-35シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578493

モールドケース TB-35シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37578493 品番TB-39-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合- 材質(本体)ABS 寸法H(mm)30 寸法a(mm)15 寸法D(mm)40 寸法W(mm)30 寸法b(mm)25 取付穴数対角上2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする