用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用寸法H(mm)30材質(本体)ポリスチレン寸法W(mm)44寸法D(mm)69適合(基盤)TB-17色アイボリー付属品取付ネジ1セット仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6寸法a(mm)28寸法A(mm)40寸法F(mm)15寸法E(mm)84寸法B(mm)65寸法C(mm)95寸法D1(mm)-寸法b(mm)35取付穴数対角上2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×69×30寸法c(mm)20.5材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応