TB-7-B モールドケース TB固定型シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578703 TB-7-B モールドケース TB固定型シリーズ T.SIN(テイシン電機) 37578703

モールドケース TB固定型シリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37578703 品番 TB-7-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

汎用タイプのモールドケースです。

寸法H(mm)40 材質(本体)ポリスチレン 寸法W(mm)70 寸法D(mm)107 適合(基盤)TB-19 用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 付属品取付ネジ1セット 仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6 トラスコ品番437-5025 寸法a(mm)53 寸法A(mm)65 寸法F(mm)18 寸法E(mm)122 寸法B(mm)102 寸法C(mm)138 寸法D1(mm)45 寸法b(mm)72 取付穴数角上4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×107×40 寸法c(mm)30 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37578527
2015-12-09
用途:
車載機器設置
運輸・通信業

もう少し高さがあればなお良いのですが、、

対象商品:
37578703
2014-08-29
用途:
自作の電子パーツのケースとして使用

今回、自作したDC−DCコンバーターのケースとして購入しました。
しっかりした作りで、フタの部分はアルミ製で、取り付けもビス止めなので、しっかり固定出来るのもいいです。

対象商品:
37578685
2012-02-01
用途:
電子回路のケースに使用

固定するための取付穴があるので良いと思う。このシリーズの基板付き(TB-14)又は基板があると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする