寸法H(mm)40
材質(本体)ポリスチレン
寸法W(mm)85
寸法D(mm)135
適合(基盤)TB-20
色黒
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
付属品取付ネジ1セット
仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6
トラスコ品番437-5033
寸法a(mm)68
寸法A(mm)80
寸法F(mm)20
寸法E(mm)154
寸法B(mm)130
寸法C(mm)170
寸法D1(mm)56
寸法b(mm)100
取付穴数角上4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40
寸法c(mm)30
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応