用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用寸法H(mm)40材質(本体)ポリスチレン寸法W(mm)85寸法D(mm)135適合(基盤)TB-20色アイボリー付属品取付ネジ1セット仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6寸法a(mm)68寸法A(mm)80寸法F(mm)20寸法E(mm)154寸法B(mm)130寸法C(mm)170寸法D1(mm)56寸法b(mm)100取付穴数角上4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×40寸法c(mm)30材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応