バルコテープ バルコテープ(保護・防水テープ) 古河電工(古河電気工業) 37579035

バルコテープ バルコテープ(保護・防水テープ) 古河電工(古河電気工業) 37579035
バルコテープ バルコテープ(保護・防水テープ) 古河電工(古河電気工業) 37579035

バルコテープ(保護・防水テープ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)20
内容量1巻注文コード37579035品番バルコテープ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

機械的強度に優れた、加硫ゴムシートに、防水性に優れた自己融着性粘着材を貼り合わせた、保護・防水を目的としたテープです。
砂塵の舞いやすい地域では、絶縁テープを砂塵から保護し、樹木の枝に触れやすいところでは、下層が傷つくのを防ぎます。 優れた保護・防水性能で水分の浸入を防ぎ、絶縁破壊を防止します。

用途
電力ケーブルおよび電線の接続部の絶縁テープの保護・防水処理。
電力ケーブルおよび電線のシース材損傷部の修理。
絶縁電線カバー、クランプカバーの絶縁テープ巻部の保護・防水。
テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1基材黒色加硫クロロブレンゴムシート粘着剤ブチルゴム系主な用途電気絶縁用規格JCAA D 006 適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
注意
※本テープは保護・防水用です。絶縁用には御使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37579044
2013-03-01
用途: ポリエチレン被覆ケーブルの被覆損傷部の復旧材料として使用

テープ幅が40mmの物を使用しましたが、テープ本体が比較的固めなのか
引っ張りながらの巻き付けでも、結構な力を必要とした印象がありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする