S-OCDSTM7A 防雨型光センサータイマー7 オーム電機 37579096

防雨型光センサータイマー7

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37579096 品番S-OCDSTM7A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

照明器具とコンセントの間に接続するだけで、防犯灯・ガーデンライトなどが、3つの動作モード(常時ON、光センサーのみ、光センサー+デジタルタイマー)を簡単に設定できます。
光センサーの感度は2段階設定できます。
周囲の明るさ約3ルクス以下でON、約20ルクス以上でOFF。
周囲の明るさ約20ルクス以下でON、約40ルクス以上でOFF。
防雨型の接続プラグに対応。

質量(g)約270 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源(V)AC100 本体寸法(mm)80×120×33 感度光センサー2段階設定 容量(W)(最大接続)700 設定時間1時間〜12時間 コード長さ(cm)(有効)入力側約18、出力側約18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37579096
2016-06-03
用途:
屋外灯の制御
建設業・工事業

何といっても金額の割には、多機能であることです。
現在、1年ほど使用していますが、故障等もなく問題ありません。
念のためウォールボックス内に収めているのが良かったのでしょうか。

対象商品:
37579096
2015-10-20
用途:
夕方仕事が終わると暗くなっているのでその時間に合わせ外灯をつけます
有限会社佐藤鉄工 様

コンパクトで使いやすい

1人が参考にしています
対象商品:
37579096
2014-10-27
用途:
無人販売所照明用

今まで季節によって照明点灯START時間をTIMERを使ってましたが天候による調整が出来なかったのを解消出来手間が掛からなくなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする