※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) ねじの呼び寸法W3/8 注文コード37579342 品番W3/8×1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び寸法・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼び寸法W3/8 山数16山 材質SS400ユニクロメッキ 全長(mm)1000 ねじ山種類ウイット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37579342 W3/8×1000 19795432 W3/8×1000 メーター寸切 インチ・ウイット モノタロウ メーター寸切 インチ・ウイット モノタロウ 1パック(10本) 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37579351
2017-11-06
用途:
ツリーハウスの基礎用
NPO法人馬瀬川プロデュース 様

ちょっと高い。もう少し、安くなると助かるのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
37579342
2015-11-12
用途:
備品

良い商品です。

対象商品:
37579342
2015-10-26
用途:
備品

とても良い

対象商品:
37579342
2014-08-26
用途:
吊ボルト

何も問題無し、セール日に購入すれば更にお買い得です。

対象商品:
37579342
2014-05-23
用途:
吊ボルト用

ちょうどいい長さでよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする