※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーター寸切(鉄/ユニクロメッキ) インチ・ウイット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 37579351 品番 W1/2×1000
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
種別全ねじ ねじの呼び寸法W1/2 山数12山 材質SS400ユニクロメッキ 全長(mm)1000 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類ウイット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37579351
2017-11-06
用途:
ツリーハウスの基礎用
NPO法人馬瀬川プロデュース 様

ちょっと高い。もう少し、安くなると助かるのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
37579342
2015-11-12
用途:
備品

良い商品です。

対象商品:
37579342
2015-10-26
用途:
備品

とても良い

対象商品:
37579342
2014-08-26
用途:
吊ボルト

何も問題無し、セール日に購入すれば更にお買い得です。

対象商品:
37579342
2014-05-23
用途:
吊ボルト用

ちょうどいい長さでよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3518:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする